4136-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-3

Raccordo rapido girevole

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:LCK-1/8-PK-3
Rubix:160000000578186
Produttore:4136
EAN:4052568018733
4136-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-3

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4136-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO LCK-1/8-PK-3


Raccordo rapido angolato LCK-1/8-PK-3 Girevole con 2 anelli di tenuta. Dimensione nominale=2 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Collegamento pneumatico=(* G1/8, * PK-3 con dado di unione), Nota materiali=Privo di rame e PTFE

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13,21 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 24 mm
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione