186353-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-6

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-M7-6
Rubix:160000000587932
Produttore:186353
EAN:4052568041380
186353-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186353-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M7-6


Raccordo L a innesto QSML-M7-6 orientabile 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x10 mm
Peso6,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m7
Profilomini
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione