00005089-ARTICOLO KPT08-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KPT08-00
Rubix:999221025030518
Produttore:KPT08-00
EAN:3618036070866
00005089-ARTICOLO KPT08-00
Riepilogo info tecniche
Materialepolipropilene
Connessione 1ø 8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00005089-ARTICOLO KPT08-00


Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPT, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Intermedio a T maschio, intermedio a T

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialepolipropilene
Connessione 1ø 8 mm
Connessione 2ø 8 mm
Temperatura massima80 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
14,86 IVA esclusa
/ Unità
18,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione