DIRITTO MASCHIO CONICO D.04-1/4 01C0414
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0414
Rubix:999190900054588
Produttore:01C0414


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm (innesto rapido serie rap) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.04-1/4 01C0414
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm (innesto rapido serie rap) |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | filettatura conica maschio 1/4' (bspt) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone rap - diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione