Riferimenti
Festo:QSW-1/4-6
Rubix:160000000581149
Produttore:130599
EAN:4052568023577

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130599-RACCORDO A INNESTO QSW-1/4-6
Raccordo a innesto QSW-1/4-6 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17,9 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione