ANELLO 2 VIE 8 - G1/4 T13B0814
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T13B0814
Rubix:999190900056875


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 (corpo/spintore/distanziale/sottomolla); guarnizioni nbr 70; ottone uni en 12164 cw614n (componenti filettati); acciaio inox aisi 301 (pinza/spring) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO 2 VIE 8 - G1/4 T13B0814
ANELLO SEMPLICE A DUE VIE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom copolimero iso1043-1 (corpo/spintore/distanziale/sottomolla); guarnizioni nbr 70; ottone uni en 12164 cw614n (componenti filettati); acciaio inox aisi 301 (pinza/spring) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Profilo | anello semplice due vie |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice due vie |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione