558813-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S8-E-P10

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-S8-E-P10
Rubix:160000000603388
Produttore:558813
EAN:4052568055479
558813-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S8-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1push-on sleeve qs-8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558813-BUSSOLA A INNESTO NPQM-D-S8-E-P10


Bussola a innesto NPQM-D-S8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=6 mm, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com), Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,1 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione)
Connessione 1push-on sleeve qs-8
Profilostandard
Connessione 2push-on sleeve qs-8
Temperatura massima70 °C
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione