132917-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M5-4-I-R-100
Rubix:160000000581689
Produttore:132917
EAN:4052568028534
132917-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R-100

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132917-RACCORDO A INNESTO QSM-M5-4-I-R-100


Raccordo a innesto QSM-M5-4-I-R-100 Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,96 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1male thread m5
Profilomini
Connessione 2tube o.d. 4 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,30 IVA esclusa
/ Unità
1,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione