00983779-ARTICOLO KQ2X06-08A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2X06-08A
Rubix:999221025048152
Produttore:00983779
EAN:3618036040685
00983779-ARTICOLO KQ2X06-08A

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 18
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983779-ARTICOLO KQ2X06-08A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2X, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a "Y" di riduzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Materialepolipropilene
Connessione 18
Connessione 26
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione