00984710-ARTICOLO KQ2VT10-04AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2VT10-04AS
Rubix:999221025048506
Produttore:KQ2VT10-04AS
EAN:3618036042191
00984710-ARTICOLO KQ2VT10-04AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984710-ARTICOLO KQ2VT10-04AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2VT, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a triplo gomito orientabile

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/2
Connessione 210
21,61 IVA esclusa
/ Unità
26,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione