130724-BUSSOLA A INNESTO QSH-6-100

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSH-6-100
Rubix:160000000581267
Produttore:130724
EAN:4052568024451
130724-BUSSOLA A INNESTO QSH-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 1plug-in sleeve ø 6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130724-BUSSOLA A INNESTO QSH-6-100


Bussola a innesto QSH-6-100 Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,06 g
Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 1plug-in sleeve ø 6 mm
Profilostandard
Connessione 2plug-in sleeve ø 6 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore