00981659-ONE TOUCH FITTING KQ2U06-99A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2U06-99A
Rubix:999180300036200
Produttore:00981659
EAN:3618036046618
00981659-ONE TOUCH FITTING KQ2U06-99A
Riepilogo info tecniche
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981659-ONE TOUCH FITTING KQ2U06-99A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2U*-99, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto a "Y"

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 16 mm
Connessione 26 mm
Temperatura massima60 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,40 IVA esclusa
/ Unità
4,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione