153099-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-8-I

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-1/8-8-I
Rubix:160000000582489
Produttore:153099
EAN:4052568031923
153099-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-8-I

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153099-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/8-8-I


Raccordo a innesto a L QSLV-1/8-8-I Orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono interno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x30 mm
Peso22 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,64 IVA esclusa
/ Unità
5,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione