01162752-ARTICOLO KQ2L08-G01N

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L08-G01N
Rubix:999221025050788
Produttore:01162752
EAN:3618036056969
01162752-ARTICOLO KQ2L08-G01N

Riepilogo info tecniche

Materialec3604; pbt; pp
Connessione 11/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01162752-ARTICOLO KQ2L08-G01N


Una guarnizione costituita da una lastra di acciaio inossidabile ricoperta di NBR laminato su entrambi i lati è posizionata sulla filettatura femmina per garantire una tenuta perfetta, indipendentemente dalle variazioni di tolleranza. La filettatura maschio per tubazioni riduce notevolmente il numero di ore di lavoro. Adatto all'uso con filettature conformi alle norme ISO1179 e ISO16030.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8 g
Materialec3604; pbt; pp
Connessione 11/8
Connessione 28
4,44 IVA esclusa
/ Unità
5,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione