130756-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-1/8-6-100
Rubix:160000000581299
Produttore:130756
EAN:4052568024772
130756-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130756-RACCORDO A INNESTO QSM-1/8-6-100


Raccordo a innesto QSM-1/8-6-100 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=4,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6,15 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilomini
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,11 IVA esclusa
/ Unità
1,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore