186290-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-8

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSRL-G3/8-8
Rubix:160000000587869
Produttore:186290
EAN:4052568076115
186290-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186290-RACCORDO A INNESTO A L, ORIENTABILE QSRL-G3/8-8


Raccordo a L a innesto, ruotabile QSRL-G3/8-8 ruotabile a 360°, con cuscinetti a sfera, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 4,6 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x24x43 mm
Peso43,6 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 3/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 21,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione