Riferimenti
Parker:3151 08 00
Rubix:160000001718156
Produttore:3151 08 00
EAN:0820099802442


Riepilogo info tecniche
| Materiale | polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : END STOP D8 3151 08 00
Chiudere o proteggere i circuiti pneumatici durante i cambi di produzione, le operazioni di stoccaggio, i circuiti pneumatici durante il trasporto.
Applicazioni: Sottocanali, microtubi, soffianti, condotti aerei, reti a installazione diretta
Materiale corpo: Policarbonato
Diametro esterno tubo 1: 8 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria, Acqua
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Pressione massima di esercizio: 15
Temperatura massima di esercizio: 45
Temperatura minima di esercizio: -15
Stile del prodotto: Tappo terminale a installazione diretta
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: NBR (O-Ring)
Specifiche soddisfatte: ISO 14743: Potenza fluida pneumatica, connettori a pressione per tubi termoplastici, IP68: Resistenza all'infiltrazione di acqua e polvere, UL94 V-2: Resistenza alla fiamma, Famiglia di brevetti FR2924194 (clip di sicurezza)
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,003
Materiale corpo: Policarbonato
Diametro esterno tubo 1: 8 mm (O.D.)
Divisione: Divisione Europa dei connettori a bassa pressione
Per tipo di fluido: Aria, Acqua
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Pressione massima di esercizio: 15
Temperatura massima di esercizio: 45
Temperatura minima di esercizio: -15
Stile del prodotto: Tappo terminale a installazione diretta
Quantità per scatola: 10
Materiale di tenuta: NBR (O-Ring)
Specifiche soddisfatte: ISO 14743: Potenza fluida pneumatica, connettori a pressione per tubi termoplastici, IP68: Resistenza all'infiltrazione di acqua e polvere, UL94 V-2: Resistenza alla fiamma, Famiglia di brevetti FR2924194 (clip di sicurezza)
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,003
Punti di forza
- Installazione ottimizzata
- Affidabile tecnologia di connessione push-in
- Distanza minima tra due tubi quando vengono collegati, eliminando il rischio di blocco durante l'insufflazione
- 1 connettore per 2 diversi spessori di parete del tubo (possibilità di collegamento tra microtubi a interramento diretto e microtubi a installazione diretta)
- Design ultra compatto e installazione intuitiva
- Clip di sicurezza per prevenire il rischio di disconnessione accidentale - Longevità e affidabilità
- Tecnologia di connessione collaudata per garantire la capacità di espansione della rete
- Perfetta tenuta IP68: protezione totale contro l'ingresso di particelle
- UL94 V-2: resistenza alle fiamme per installazioni interne
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
- Affidabile tecnologia di connessione push-in
- Distanza minima tra due tubi quando vengono collegati, eliminando il rischio di blocco durante l'insufflazione
- 1 connettore per 2 diversi spessori di parete del tubo (possibilità di collegamento tra microtubi a interramento diretto e microtubi a installazione diretta)
- Design ultra compatto e installazione intuitiva
- Clip di sicurezza per prevenire il rischio di disconnessione accidentale - Longevità e affidabilità
- Tecnologia di connessione collaudata per garantire la capacità di espansione della rete
- Perfetta tenuta IP68: protezione totale contro l'ingresso di particelle
- UL94 V-2: resistenza alle fiamme per installazioni interne
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Testato al 100% sulla tenuta in produzione
Applicazioni
- Telecomunicazioni
- Tecnologia dell'informazione
- Connettori per applicazioni FTTX
- Convogliamento di aria e acqua
- Reti a installazione diretta
- Soffiaggio dell'aria
- Condotte aeree
- Sottocondotti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 32 g |
| Materiale | polimero tecnico (corpo); nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | 3151 |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione