00984422-ARTICOLO KQ2N06-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2N06-02AS
Rubix:999221025048385
Produttore:00984422
EAN:3618036053241
00984422-ARTICOLO KQ2N06-02AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984422-ARTICOLO KQ2N06-02AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2N, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità ad innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Connessione 26
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione