00004540-ARTICOLO KPH08-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPH08-00
Rubix:999221025030466
Produttore:KPH08-00
EAN:3618036071832
00004540-ARTICOLO KPH08-00

Riepilogo info tecniche

Materialepp (polipropilene); acciaio inossidabile 304; epdm (rivestito in fluoro)
Connessione 1jis b0203 (taper thread for piping)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004540-ARTICOLO KPH08-00


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Materialepp (polipropilene); acciaio inossidabile 304; epdm (rivestito in fluoro)
Connessione 1jis b0203 (taper thread for piping)
Profiloserie kp
Connessione 2applicable tubing material: pfa, polyolefin; soft polyolefin, polyurethane
Temperatura massima80 °C
Tipologiakph - raccordo one-touch 'clean' per sistemi di soffiaggio (connettore maschio e giunto dritto)
Diametro tubo8 mm
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione