153071-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-6
Rubix:160000000582461
Produttore:153071
EAN:4052568031640
153071-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153071-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6


Connettore a L a innesto QSL-6 dimensioni = Standard, dimensione nominale = 3,6 mm, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10, struttura design = principio Push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x60x20 mm
Peso7,1 g
Materialepbt
Connessione 16 mm
Profiloqsl
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
2,83 IVA esclusa
/ Unità
3,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore