153061-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-4

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSL-6H-4
Rubix:160000000582451
Produttore:153061
EAN:4052568031558
153061-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-4
Riepilogo info tecniche
Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153061-RACCORDO A INNESTO A L QSL-6H-4


Raccordo a innesto a L QSL-6H-4 Con manicotto a innesto. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x22x13 mm
Peso3,57 g
Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 16 mm
Profiloqsl
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,00 IVA esclusa
/ Unità
3,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione