578321-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S12-E-P10
Manicotto a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-S12-E-P10
Rubix:160000000606693
Produttore:578321
EAN:4052568060244

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578321-BUSSOLA A INNESTO NPQH-D-S12-E-P10
Bussola a innesto NPQH-D-S12-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=10 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 20 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15,5 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | push-in sleeve ø 12 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | push-in sleeve ø 12 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione