00984660-ARTICOLO KQ2VF06-M5A

Raccordi ad innesto rapido serie KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2VF06-M5A
Rubix:999221025048485
Produttore:KQ2VF06-M5A
00984660-ARTICOLO KQ2VF06-M5A

Riepilogo info tecniche

Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984660-ARTICOLO KQ2VF06-M5A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Gomito femmina universale.
-Diametro del tubo applicabile: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensioni dell'attacco applicabile: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Ø del tubo applicabile: ø 6
Dimensione dell'attacco: M5 x 0,8
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Sigillante: Nessuno (eccetto per le dimensioni dell'attacco
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inox 303 (corpo); c3604 (parte filettata), acciaio inox 303 (parte filettata) (perno); acciaio inox 304 (mandrino, guida); pom (pulsante di rilascio); nbr (guarnizione, o-ring); acciaio inox 304, nbr (guarnizione)
Connessione 16 mm
Profilokq2
Connessione 2m5x0,8
Temperatura massima60 °C
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione