ANELLO SEMPLICE CONICO GIR .CON ASTA D. 4-1/8 T15C0418
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T15C0418
Rubix:999190900056907


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; elementi in ottone uni en 12164 cw614n (astine e basi girevoli); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE CONICO GIR .CON ASTA D. 4-1/8 T15C0418
ANELLO SEMPLICE GIREVOLE CON ASTA CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero iso1043-1; elementi in ottone uni en 12164 cw614n (astine e basi girevoli); guarnizioni tenuta nbr 70 (dwgv-en549 / ul157) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Profilo | anello semplice girevole con asta conico (t15c) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | anello semplice girevole con asta conico |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione