186268-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-4

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSML-G1/8-4
Rubix:160000000587847
Produttore:186268
EAN:4052568040666
186268-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186268-RACCORDO A INNESTO A L QSML-G1/8-4


Raccordo a innesto a L QSML-G1/8-4 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x50x10 mm
Peso9,06 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilomini
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione