RONDELLA NYLON 1/8 411P18
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX411P18
Rubix:999190900056042
Produttore:411P18

Documenti
Dettagli del prodotto : RONDELLA NYLON 1/8 411P18
RONDELLA DISTANZIATRICE 1 Diametro Nominale Tubo:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | nylon |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | rondella distanziatrice |
| Connessione 2 | ø4 mm (tubo 1/8') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | rondella distanziatrice |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
