DIRITTO MASCHIO CIL. D.16 - 3/8 CON SPINTORE NERO 011638
RACCORDI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX011638
Rubix:999190900057261
Produttore:011638


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo rap (ottone uni en 12164 cw614n); spintore “ot” (ottone uni en 12164 cw614n); spintore/distanziale/sottomolla in pom copolimero (iso1043-1); pinza in acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CIL. D.16 - 3/8 CON SPINTORE NERO 011638
DIRITTO FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:16.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo rap (ottone uni en 12164 cw614n); spintore “ot” (ottone uni en 12164 cw614n); spintore/distanziale/sottomolla in pom copolimero (iso1043-1); pinza in acciaio inox aisi 301 austenitico; guarnizioni tenuta in nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø16 mm |
| Profilo | diritto |
| Connessione 2 | attacco filettato cilindrico maschio 3/8' (con o-ring) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto filettato cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore