558738-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G18-Q8-P10

Connettore a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-T-G18-Q8-P10
Rubix:160000000603332
Produttore:558738
EAN:4052568054915
558738-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G18-Q8-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 558738-RACCORDO A INNESTO A T NPQM-T-G18-Q8-P10


Raccordo a innesto a T NPQM-T-G18-Q8-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=5,5 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar
push-in T-fitting NPQM-T-G18-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,6 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/8
Profilonpqm
Connessione 28
Temperatura massima70 °C
5,74 IVA esclusa
/ Unità
7,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione