DIRITTO MASCHIO CONICO D.06-1/8 01C0618
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0618
Rubix:999190900054593
Produttore:01C0618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (organi interni in pom e acciaio inox aisi 301) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (innesto automatico) |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.06-1/8 01C0618
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 (organi interni in pom e acciaio inox aisi 301) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm (innesto automatico) |
| Profilo | serie rap (raccordi automatici in ottone push-in) |
| Connessione 2 | filetto conico maschio g 1/8' (bsp conica uni-iso 7) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio conico rap (innesto automatico) – 01c0618 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore