186143-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-10

Raccordo a innesto a L

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV-G1/4-10
Rubix:160000000587722
Produttore:186143
EAN:4052568039479
186143-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-10

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186143-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-G1/4-10


Raccordo a innesto a L QSLV-G1/4-10 orientabile a 360°, filettatura di tipo maschio con esagono esterno. Dimensioni = Standard, dimensione nominale = 5,3 mm, tipo di tenuta sulla vite a pressione = anello di tenuta, posizione di montaggio = qualsiasi, dimensioni contenitore = 10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48,35 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilonorma
Connessione 210
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
6,59 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore