186126-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-16
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-G1/2-16
Rubix:160000000587705
Produttore:186126
EAN:4052568014698

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186126-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-16
Raccordo a innesto a L QSL-G1/2-16 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=10,9 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x29x50 mm |
|---|---|
| Peso | 77 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Profilo | norma |
| Connessione 2 | 16 |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione