153422-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/8-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSK-1/8-8
Rubix:160000000582792
Produttore:153422
EAN:4052568034559
153422-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153422-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-1/8-8


Raccordo a innesto, autobloccante QSK-1/8-8 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x16x16 mm
Peso23,6 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione