Riferimenti
Camozzi:6512 10-1/2
Rubix:999190400178727
Produttore:50-6512-1059


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); guarnizione nbr; tenuta filettata ptfe, nbr, pa |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6512-1059 6512 10-1/2
Raccordo rapido push-in Camozzi 6512 10-1/2: maschio diritto con attacco G1/2 e per tubo in plastica Ø10 mm. Tenuta NBR e temperatura fino a 80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (corpo e ghiera); guarnizione nbr; tenuta filettata ptfe, nbr, pa |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Connessione 2 | 24,8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | raccordo rapido pneumatico push-in (serie 6000) maschio diritto |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione