153334-RACCORDO A INNESTO A L QSML-1/8-4
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSML-1/8-4
Rubix:160000000582719
Produttore:153334
EAN:4052568033965

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153334-RACCORDO A INNESTO A L QSML-1/8-4
Raccordo a innesto a L QSML-1/8-4 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=2,5 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6,41 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | r 1/8 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione