Riferimenti
Titan Engineering:RPX11234
Rubix:999190900055058
Produttore:11234


Riepilogo info tecniche
| Materiale | cw614n / cw617n (ottone, grezzo o nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/4 (filettatura conica, din en 10226) |
Documenti
Dettagli del prodotto : T F.M.F. 3/4 11234
T F.M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | cw614n / cw617n (ottone, grezzo o nichelato) |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/4 (filettatura conica, din en 10226) |
| Profilo | raccordo a t f.m.f. (centrale maschio) |
| Connessione 2 | g3/4 (filettatura cilindrica, din en iso 228) |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipologia | raccordo standard 100 (filettato) a t f.m.f. in ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore