153266-CALOTTA A INNESTO QSC-12

Tappo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSC-12
Rubix:160000000582656
Produttore:153266
EAN:4052568033422
153266-CALOTTA A INNESTO QSC-12

Riepilogo info tecniche

Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153266-CALOTTA A INNESTO QSC-12


Calotta a innesto QSC-12 Taglia=Standard, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x20 mm
Peso11,23 g
Materialepolibutilene tereftalato
Connessione 112 mm
Profiloqsc
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39269097
1,88 IVA esclusa
/ Unità
2,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione