00002286-ARTICOLO KSH08-02S

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSH08-02S
Rubix:999221025030000
Produttore:00002286
EAN:3618036025156
00002286-ARTICOLO KSH08-02S

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002286-ARTICOLO KSH08-02S


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
KS, raccordo istantaneo rotante, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Materialepbt
Connessione 18 mm
Profiloks
Connessione 2r 1/4 in
Temperatura massima60 °C
18,21 IVA esclusa
/ Unità
22,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione