153273-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-4-B

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLF-1/8-4-B
Rubix:160000000582663
Produttore:153273
EAN:4052568033453
153273-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-4-B

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153273-RACCORDO A INNESTO A L QSLF-1/8-4-B


Raccordo a innesto a L QSLF-1/8-4-B Orientabile a 360°, filettatura interna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=2,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x90x15 mm
Peso13,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
3,61 IVA esclusa
/ Unità
4,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore