Riferimenti
SMC:KQ2H08-G01N
Rubix:999220920050872
Produttore:KQ2H08-G01N

Documenti
Dettagli del prodotto : 01162661-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H08-G01N
Connettore maschio
•Connettore maschio.
•Diametro esterno tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dimensione porta applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diametro esterno tubo applicabile: ø 8
Dimensione porta: G 1/8
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: N (Ottone + Nichelatura chimica)
Sigillante: Nessuno (Tranne per dimensioni della porta
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
•Diametro esterno tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dimensione porta applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diametro esterno tubo applicabile: ø 8
Dimensione porta: G 1/8
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: N (Ottone + Nichelatura chimica)
Sigillante: Nessuno (Tranne per dimensioni della porta
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo
Punti di forza
•Accetta tubi in nylon e uretano
Adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il colletto di rilascio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima di vuoto di 1. 0MPa
Adatto sia per applicazioni in vuoto che a pressione positiva
Il colletto di rilascio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima di vuoto di 1. 0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | c3604;pbt |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Profilo | kq2h |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione