Riferimenti
Titan Engineering:RPX070400
Rubix:999190900054827
Produttore:070400


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA D.04 070400
PROLUNGAMENTO 1 Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø4 mm |
| Profilo | rap ottone push-in |
| Connessione 2 | tubo ø2 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | prolungamento |
| Diametro tubo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore