ADATTATORE LUNGO D.08 3/8 600838
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:600838
Rubix:999190900056092


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo: 8,00 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ADATTATORE LUNGO D.08 3/8 600838
INNESTO PROLUNGATO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en cw510l |
|---|---|
| Connessione 1 | diametro nominale tubo: 8,00 mm |
| Profilo | innesto prolungato filetto cilindrico con o-ring |
| Connessione 2 | attacco: 3/8' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in ottone serie rap (art. 60) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione