00050646-RACC.IST.AUTORIT.PASSAP.INTERM KCH08-00

Raccordo autosigillante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KCH08-00
Rubix:999220712035671
Produttore:KCH08-00
00050646-RACC.IST.AUTORIT.PASSAP.INTERM KCH08-00
Documenti

Dettagli del prodotto : 00050646-RACC.IST.AUTORIT.PASSAP.INTERM KCH08-00


I raccordi autosigillanti della serie KC sono ideali per le aree a uso multiplo quando non è possibile interrompere la pressione. I raccordi one touch (con meccanismo autosigillante incorporato) sono utilizzati per evitare lo scarico dell'aria quando si rimuove il tubo. Sono disponibili 10 modelli, tra cui quelli placcati in nichel elettrolitico per applicazioni senza rame.
KCH, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, Diritto ad innesto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x15x15 mm
Peso9 g
Connessione 28
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,18 IVA esclusa
/ Unità
11,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione