153161-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-12

Connettore a innesto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSS-12
Rubix:160000000582551
Produttore:153161
EAN:4052568032494
153161-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-12

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153161-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-12


Connettore ad innesto con paratia QSS-12 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=9,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 112 mm
Profilostandard
Connessione 212 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
9,05 IVA esclusa
/ Unità
11,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione