153431-RACCORDO A INNESTO A L, AUTOBLOCCANTE QSKL-1/4-6

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSKL-1/4-6
Rubix:160000000582801
Produttore:153431
EAN:4052568034641
153431-RACCORDO A INNESTO A L, AUTOBLOCCANTE QSKL-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153431-RACCORDO A INNESTO A L, AUTOBLOCCANTE QSKL-1/4-6


Raccordo a innesto a L, autobloccante QSKL-1/4-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,2 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x43x19 mm
Peso29,5 g
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo)
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
5,71 IVA esclusa
/ Unità
6,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione