00766789-ARTICOLO KQG2L10-04S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQG2L10-04S
Rubix:999221025046281
Produttore:KQG2L10-04S
EAN:3618036029932
00766789-ARTICOLO KQG2L10-04S

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1r 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00766789-ARTICOLO KQG2L10-04S


La serie KQG2 è un raccordo da un solo tocco realizzato in acciaio inossidabile SUS316, eccetto le parti di tenuta. La serie è adatta all'uso con il vapore ed è priva di grasso. I tubi applicabili includono FEP, PFA, nylon, nylon morbido, poliuretano e poliolefina. La serie KQG2 è disponibile in misure metriche e in pollici. KQG2 è più compatto e leggero e offre più varianti di configurazione e dimensioni dei tubi rispetto alla serie KQG.
KQG2L, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso60 g
Materialervs
Connessione 1r 1/2
Connessione 210
Temperatura massima150 °C
€ 55,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione