GIUNZIONE MULTIPLA D.06- D.04 T180604
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT180604
Rubix:999190900056942
Produttore:T180604


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (ixef tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GIUNZIONE MULTIPLA D.06- D.04 T180604
GIUNZIONE TRIPLA INTERMEDIA 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (ixef tecnopolimero caricato in vetro) |
|---|---|
| Connessione 1 | per tubo ø6 mm |
| Profilo | tecnopolimero push-in (tecno-rap) |
| Connessione 2 | per tubo ø4 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | giunzione tripla intermedia (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore