10-8660-0050 G-40

Raccordo rapido pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:G-40
Rubix:170000000461412
Produttore:10-8660-0050
10-8660-0050 G-40

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Connessione 1iso 8140
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10-8660-0050 G-40


ISO 8140 Rod Fork End for Pneumatic Cylinders made from material. Component for industrial automation solutions. Rod Fork End for Series 27 Roundline Cylinder, Series 31 Compact Cylinder and Series 32 Compact Cylinder.
Raccordo rapido pneumatico Camozzi G-40 (rod fork end) in acciaio zincato. Conforme a ISO 8140, per tubi Ø 50–63 mm.

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Connessione 1iso 8140
Profilomod. g (rod fork end)
Connessione 2filetto m12x1,25
Tipologiaraccordo rapido pneumatico (rod fork end per cilindri pneumatici)
Diametro tubo63 mm
€ 4,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione