578388-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q10-Q8-P10
Connettore a innesto a T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-T-Q10-Q8-P10
Rubix:160000000606760
Produttore:578388
EAN:4052568060916

Documenti
Dettagli del prodotto : 578388-RACCORDO A INNESTO A T NPQH-T-Q10-Q8-P10
Connettore ad innesto a T NPQH-T-Q10-Q8-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39,9 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | npqh |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione