558662-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G18-Q6-P10
Raccordo rapido Npqm-D
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQM-D-G18-Q6-P10
Rubix:160000000603299
Produttore:558662
EAN:4052568054588

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (alloggiamento);nbr (guarnizione) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 558662-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G18-Q6-P10
Raccordo a innesto NPQM-D-G18-Q6-P10 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Struttura=Principio spinta/a trascinamento, Pressione di esercizio a intervallo completo temperatura=-0,95 - 16 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9,39 g |
|---|---|
| Materiale | ottone (alloggiamento);nbr (guarnizione) |
| Connessione 1 | g1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore