160540-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-6

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-V0-6
Rubix:160000000584763
Produttore:160540
EAN:4052568035860
160540-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-6

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 1for 6 mm o.d. pipe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 160540-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-6


Raccordo a innesto a L QSL-V0-6 Taglia=Standard, Diametro nominale=3,6 mm, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido d'esercizio=(* Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x70x15 mm
Peso9 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento)
Connessione 1for 6 mm o.d. pipe
Profilostandard
Connessione 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
9,55 IVA esclusa
/ Unità
11,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione